• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Garant armoire support 630X630 mm

Réf.: 431060 630X630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 75
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Réglage en hauteur: 25
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9
  • Serrure à cylindre: Cylindre modulaire

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles 75 kg
Extraction des tiroirs (partielle/totale) 100 %
Réglage en hauteur 25 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de 9×9
Serrure à cylindre Cylindre modulaire
Hauteur bâti 710 mm
Largeur bâti 606 mm
Profondeur bâti 600 mm
Hauteur bâti avec garnitures 770 mm
Hauteur utile porte 345 mm
Nombre de plateaux de rangement 1 mm
Charge admissible répartie sur la surface 500 kg
Type de produit Bâti

Numéros d’identification et classifications

Référence article 431060 630X630
EAN / GTIN 4067263264958

Description

Exécution:

Construction soudée solide avec garnitures. Les vis de réglage en hauteur permettent de compenser les inégalités du sol.
Armoire support, corps en tôle d’acier; selon la réf., avec porte battante (et tablettes) et / ou tiroirs, avec système de fermeture GARANT. Corps gris clair RAL 7035, façades anthracite RAL 7016.

Placement:

Hauteur utile porte: 345 mm
Nombre de plateaux de rangement: 1
Nombre de bâtis avec porte: 1
Nombre de bâtis avec tiroirs: 0

Remarque(s):

Pour les éléments d’installation isolés contre les vibrations, commander 4× 086002 réf. 850.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    pour dim. marbre longueur×largeur (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier