Jeu de 2 aimants plats avec manchon taraudé 22 mm

Réf.: 085927 22
Fixer le prix 2 Unité (9,13 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 50 N
22 mm
Hauteur 6 mm
Hauteur avec taraudage 11 mm
Matériau noyau magnétique Néodyme
Matériau surface caoutchouté
Filetage M4
Manchon taraudé oui
Type de produit Aimant plat

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085927 22
EAN / GTIN 5012095608387
Réf. fabricant E851/1

Description

Exécution:

  • Aimant plat blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Résistance à la corrosion et protection de surface grâce à la surface caoutchoutée.
  • Le caoutchouc augmente les forces d'attraction latérales.
  • Noyau magnétique en néodyme.

Utilisation:

Aucune rayure et aucun glissement sur les surfaces vernies.

Remarque(s):

Crochets à visser avec filetage extérieur sous le code art. 085921.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange