• INFORMATION : Jeudi 30 mai est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis Nuremberg.

Brosse circulaire sur tige Fil laiton 0,20 mm 30X6 mm

Réf.: 574360 30X6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
270 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau garnissage Fil laiton
⌀ brosse D1 30 mm
Epaisseur des soies 0,2 mm
Largeur de garnissage L1 6 mm
Longueur de garnissage H1 6 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Torsadage ondulé
Vitesse de rotation max. 20 000 min-1
Type de produit Brosse circulaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 574360 30X6
EAN / GTIN 4067263934806

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, ⌀ tige 6 mm.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l’efficacité de la brosse.
Pour travaux de brossage et d’ébarbage exigeants sur métaux non ferreux.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript