• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Martillo de cobre con mango de 3 componentes 500 g

Número de artículo: 751210 500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
235 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso sin mango 500 g
Longitud de mango 300 mm
Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 751210 500
EAN / GTIN 8024886010221
Número del fabricante 070K/500G

Descripción

Ejecución:

Cabeza de martillo de material en barras de cobre, aristas matadas.
Con mango de 3 componentes irrompible (alma de aluminio, componentes de poliamida y caucho) y cubierta protectora adicional.

Ventaja:

Ergonómico, antideslizante, libre de vibraciones y protector de articulaciones.