• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de brocas para hormigón de metal duro 5

Número de artículo: 786078 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
169 piezas en stock
  • Material de corte: HM
  • Norma: DIN 8039; ISO 5468
  • Uso con impacto / sin impacto: Taladrado percutor
  • Mango: Mango cilíndrico

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de brocas 5
Material de corte HM
Norma DIN 8039; ISO 5468
Uso con impacto / sin impacto Taladrado percutor
Mango Mango cilíndrico
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 786078 5
EAN / GTIN 4062406773489

Descripción

Ejecución:

Broca refrentada con placas de metal duro tenaces y soldada a altas temperaturas. Forma asimétrica de las ranuras para una salida favorable de polvo de perforación.
Broca percutora y rotativa con plaquita de corte de metal duro resistente.

Aplicación:

Principalmente para taladrado de agujeros para espiga con taladradoras de percusión en hormigón, mampostería, piedra natural y artificial.
También para taladrado rotativo en madera dura y blanda, plásticos, acrílico y cerámica.
Si se corrigen los filos, también adecuada para taladrado acero templado.

Contenido:

Broca n.° 786070: 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6; 8; 10

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos