Multistikkontaktliste med USB 7-dobbelt 7B

Art.-nr.: 081178 7B
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 20
  • Interface: USB-interface

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 20
Antal stikkontakter 7
Længde, liste 460 mm
Energiforsyning Med kabel
Kabelopbygning 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellængde 3 m
Interface USB-interface
Produkttype Multistikliste
Stiktype indgang F

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081178 7B
EAN/GTIN 4007123657025
Producentnummer 1150660315

Betegnelse

Udførelse:

5-dobbelt multistikkontaktliste med dobbelt USB-ladefunktion. Stikkontakterne er placeret i en vinkel på 90°. Skruehuller til vægmontering.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Bemærk:

Beskyttelseskontakt-adapterstik 250 V/16 A til forbindelse af beskyttelseskontaktstik med forskellige europæiske stiksystemer finder du i onlineshoppen under nr. 081172 og nr. 081174.