Underlag M

Art.-nr.: 964990 M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
267 styk på lager
  • Ståkomfort: Isolering (temperatur)
  • Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse: 30

Produktdetaljer

Teknisk data

Ståkomfort Isolering (temperatur)
Hårdskumsbeskaffenhed LD45, tykkelse 30 mm
Bredde 450 mm
Dybde 235 mm
Tykkelse 30 mm
Farve sort
Størrelse M
Produkttype Knæpude

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 964990 M
EAN/GTIN 2050001748928

Betegnelse

Udførelse:

Underlag i førsteklasses varmeisolerende hårdskum.
Med lukkede porer og oliebestandige.
Med komfortabelt bærehåndtag.
30 mm tykt skum, der er let at rengøre.
Praktisk hylde til små dele (f.eks. skruer).

Anvendelse:

Til bekvem og skånsom knælen på hårde underlag.