{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Gevindstørrelse | 1/16-27 NPT | |
Belægning | AlTiX | |
Gevindtype | NPT | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Skæremateriale | HSS E PM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Gevindstandard | ANSI B 1.20.1 | |
Skærfasform | C | |
Konusforhold | 1:16 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
Anvendelse ved boringstype | Bundhul; gennemgangshul | |
Skæreretning | højre | |
Gevindstigning | 0,941 mm | |
Gevindgange pr. tomme | 27 | |
Samlet længde L | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftfirkant □ | 4,9 mm | |
Kernehuls-⌀ A | 6,15 mm | |
Kernehuls-⌀ B | 5,95 mm | |
Kontrolmåls-⌀ Dmaks + 0,05 | 6,39 mm | |
Min. dybde, kernehul | 12 mm | |
Gevind-⌀ | 7,895 mm | |
Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning | |
Antal spånnoter | 3 | |
Farvering | grøn | |
Antal skær Z | 3 | |
Gevinddybde | 15,8 mm | |
Serie | Master Tap | |
Produkttype | Snittapper |
Artikelnummer | 138105 1/16-27 | |
EAN/GTIN | 4045197984371 |