HOLEX Pro INOX M HM-torusfræser HPC 4/0,5 mm

Art.-nr.: 206344 4/0,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 4

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Inox
Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning TiSiN
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 38 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning 0,3×D ved beskæring; 0,05×D ved kopifræsning
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 11 mm
Skærradius R1 0,5 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 17 mm
Fristilling-⌀ D1 3,8 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Tilspænding fz til kopifræsning i INOX > 900 N/mm2 0,019 mm
Skafttolerance h6
Produkttype Torusfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 206344 4/0,5
EAN/GTIN 4067263046752

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
180
Stål < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Fremragende standtider i sin klasse ved bearbejdning af korrosionsbestandigt stål i kraft af deres innovative belægning og geometri. Specielt til rustfrit stål i high performance-området, f.eks. Duplex. Optimal spåntagningsydelse pga. høje skærehastigheder. Tolerance: Skærradius R1 = ±0,005 mm. Mål svarende til DIN 6527.
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
    ⌀ e8 DC / RS1 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven