Ringgaffelnøgle, lang udførelse 8 mm

Art.-nr.: 614600 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.094 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 8 mm
Nøglelængde L 145 mm
maks. kæbehøjde h1 5 mm
maks. ringhøjde h2 maks. 7 mm
Ringstilling 10 grader
Produktionsmetode sænksmedet
Materiale Chrome-Alloy-Steel
Overflade vha. nikkelforkromning
Nøglestørrelse, mål metrisk
gnistfri nej
Ring, dybforkrøppet ja
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 614600 8
EAN/GTIN 4062406219680

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.
Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid. Ring dybt forkrøppet.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiale:

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Bemærk:

HT-Drive − den særlige profil. En ekstremt præcis profil − udviklet til luft- og rumfart. Værktøj med dette profiludstyr kan kendes på HTDrive-symbolet. Fordele:
  • Der gribes fat i skruerne på flankerne. − Skruerne skånes. – Længere levetid for skruen.
  • Større kontaktflade mellem skrue og værktøj. − Sikkert greb og større kraftoverførsel.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven