Skævbider forkromet VDE-isoleret 125 mm

Art.-nr.: 725300 125
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
456 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Hel længde 125 mm
Skæreeffekt, blød tråd op til ⌀ 3 mm
Skæreeffekt, hård tråd op til ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greb Flerkomponentovertræk
Produktionsmetode Induktionshærdede skær (ca. 62 HRC)
Materiale Special-værktøjsstål
Overflade forkromet
Højeffektiv kraftskævbider nej
med aktiverbar returfjeder nej
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 725300 125
EAN/GTIN 4003773018124
Producentnummer 70 06 125

Betegnelse

Udførelse:

Slank form med induktionshærdede skær (ca. 62 HRC).
Tang forkromet, greb med flerkomponentovertræk.
Isoleret iht. DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 til opgaver under spænding op til 1000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Materiale:

Special-værktøjsstål, sænksmedet og oliehærdet.