Momentskruetrækker med skala 34 cNm

Art.-nr.: 659933 34
Rabat
845,56 DKK
Pris gyldig til 31. maj 2024
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±6
  • Bitholder: D 6,3; F 6,3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 7400
Maks. moment 34 cNm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±6 %
Bitholder D 6,3; F 6,3
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 142 mm
Momentområde 10 cNm - 34 cNm
Momentområde 0,1 Nm - 0,34 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 1,5 cNm
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; akustisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning cNm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Vægt 122 g
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659933 34
EAN/GTIN 4013288179012
Producentnummer 05074770001

Betegnelse

Udførelse:

Kraftform-greb med ubesværet overførsel af det nødvendige moment. Med Rapidaptor-hurtigskifteholder til 1/4 tomme bits med C 6,3- og E 6,3-skaft.
Det ønskede moment indstilles manuelt via mikrometerskala (eller fra str. 600 ved hjælp af det indbyggede hjælpeværktøj eller en gaffelnøgle str. 17).

Funktion:

Når det indstillede tilspændingsmoment nås, udløser skruetrækkeren med tydelig lyd, og man mærker et tydeligt klik. Momentet er ubegrænset, når man løsner.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor friløbskoblingskaft fås via vores eShop (nr. 675035 str. 6,3F).
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
    Maks. moment (cNm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven