Von links nach rechts: Holger Quade, Senior Director Compliance, Risk & Sustainability ESG bei der Hoffmann SE, und Simon Barber, Senior Manager ESG bei der Hoffmann SE

Von Bronze auf Silber: Hoffmann SE verbessert sich im Nachhaltigkeitsranking von EcoVadis

21.03.2024

Die Hoffmann SE hat Ende 2023 ihr Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis erneuert und nach Bronze im Vorjahr diesmal eine Silbermedaille erhalten. Mit 63 von 100 Punkten rangiert das Unternehmen inklusive aller Tochtergesellschaften nun unter den besten 25 Prozent der von EcoVadis bewerteten Unternehmen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir uns nach nur einem Jahr von Bronze auf Silber verbessert haben“, erklärt Holger Quade, Senior Director Compliance, Risk & Sustainability bei der Hoffmann SE. „Unsere globalen Anstrengungen für noch mehr Nachhaltigkeit bei Hoffmann haben sich gelohnt und wir konnten uns von 55 Punkten im Vorjahr auf 63 Punkte verbessern. Das gute Ergebnis spornt uns an, noch besser zu werden und künftig noch nachhaltiger zu handeln. Dazu entwickeln wir unsere Nachhaltigkeitsstrategie weiter und konkretisieren Ziele, Kennzahlen sowie Maßnahmen in den strategischen Handlungsfeldern.“

Die Hoffmann SE hat im Jahr 2022 eine konzernweit gültige Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt, um ESG-Aspekte (Environmental, Social, Governance) stärker mit der Unternehmensstrategie zu verknüpfen und die wirtschaftliche, ökologische und soziale Leistung des Konzerns ganzheitlich zu betrachten. 2023 ging es nun darum, die Nachhaltigkeitsstrategie in den Geschäftsaktivitäten abzubilden. Dazu wurden unter anderem folgende Aufgaben fokussiert: Entwicklung einer Klimastrategie und Definition von Maßnahmen zur Dekarbonisierung, Elektrifizierung des Fuhrparks und Ausbau der nachhaltigen Produktserie GreenPlus unter der Marke GARANT.

Zusätzlich wurden 2023 zahlreiche Initiativen angestoßen oder ausgebaut. Das Maßnahmenspektrum reichte von einem Verpackungskonzept mit recyclingfähigem Füll- und Versandmaterial über den Bezug von Ökostrom an allen deutschen Standorten bis hin zur Markteinführung diverser GreenPlus-Produkte – darunter Schutzhandschuhe, die zu 78 Prozent aus Recyclingmaterial bestehen. Flankiert wurden die Maßnahmen durch die Veranstaltung von Nachhaltigkeitstagen und Zertifizierungen nach internationalen Standards in Bereichen wie Arbeitsschutz und Energiemanagement.

Seit Ende 2021 ist die Hoffmann SE auch Unterzeichnerin des Global Compact der Vereinten Nationen (UN). Damit zeigt sie, neben 13.000 anderen Organisationen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wissenschaft in mehr als 160 Ländern, dass sie ihr Nachhaltigkeitsengagement sukzessive verstärken will. Weitere Informationen zum Nachhaltigkeitsengagement der Hoffmann Group sind der jährlich erscheinenden Nachhaltigkeitspublikation zu entnehmen:
https://hog.tools/nachhaltigkeitspublikation2023

Das EcoVadis-Rating
Das EcoVadis-Rating gehört international zu den renommiertesten Nachhaltigkeitsbewertungen. Anhand einer Scorecard misst es verschiedene Indikatoren wie nachhaltige Zielsetzungen, umgesetzte Aktivitäten, Zertifizierungen oder Controlling-Maßnahmen. Dabei werden je nach Branche, Unternehmensgröße oder geografischer Lage Nachhaltigkeitskriterien entlang der gesamten Wertschöpfungskette berücksichtigt. Eine Gesamtpunktzahl sowie vier Einzelwerte zu den Bereichen Umwelt, Ethik, Menschen und Arbeitsrechte sowie nachhaltige Beschaffung spiegeln die Bewertung wider und erlauben den Vergleich mit anderen Unternehmen.

Die Hoffmann SE
Die Hoffmann SE ist im Handel und der Herstellung von Werkzeugen, Betriebseinrichtungen und persönlicher Schutzausrüstung aktiv und bietet die dazu gehörigen Beratungs- und Dienstleistungen an. Der Hauptsitz ist in München. Die Hoffmann SE beschäftigt rund 3.200 Personen. Die Hoffmann SE mit ihren Tochtergesellschaften ist Teil des Unternehmensverbunds Hoffmann Group.

Die Hoffmann Group
Rund 4.000 hoch motivierte Menschen machen mit ihrer Leistung die Hoffmann Group zu dem, was sie heute ist: Europas führender Partner für Qualitätswerkzeuge, der fast alles liefert, was man im Umkreis von zehn Metern um den industriellen Arbeitsplatz braucht: Werkzeuge, Werkstattbedarf, persönliche Schutzausrüstung, Betriebseinrichtungen, Warenausgabesysteme, digitale Produkte, digitale Fertigungslösungen und Beladesysteme für Werkzeugmaschinen. Über 120.000 Artikel sind ab Lager lieferbar und kommen mit TÜV-zertifizierter Lieferqualität zum Kunden; weitere 500.000 Artikel sind gelistet. Neben den Marken GARANT und HOLEX stehen über 500 Top-Marken zur Wahl. Flankiert wird das Sortiment durch einen flächendeckenden Beratungs- und Kundenservice sowie diverse Dienstleistungen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete die Hoffmann Group einen Umsatz von mehr als 1,5 Mrd. Euro und zählte über 135.000 Unternehmen in 50 Ländern. Der Hauptsitz befindet sich in München am Standort der Hoffmann SE, die seit 2022 Bestandteil der SFS Group ist und dort als eigenständige Division geführt wird.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb