GARANT Power Tang: Geballte Power für perfekte Ergebnisse

Der GARANT Power Tang: 90° Tangential Hochleistungs-Eckfräser

Die Eckfräser überzeugen mit besonderer Wirtschaftlichkeit durch das 4-Schneiden-Konzept. Hohe Vorschübe und maximale Schnitttiefen ermöglichen ein extrem hohes Zeitspanvolumen, das zu einer Steigerung der Produktivität führt. Perfekte Oberflächen werden durch die Planfasen erzielt und die äußerst stabile Wendeplattenbettung garantiert eine starke Prozesssicherheit.

Vorteile auf einen Blick:

  • 90° Genauigkeit
  • Reduzierung der Schnittkraft
  • Hohes Zeitspanvolumen
  • Steigerung der Produktivität
  • Leistungsstark, effizient, präzise, sicher.

Für jede Situation das passende Werkzeug

Ihre Bearbeitungsaufgabe – unsere Werkzeuglösungen:

LO.U13
GARANT Power Tang mit Bohrung, Einreihig, 215122, D. 40 - 125 mm, ap max 12mm
GARANT Power Tang mit Bohrung, Mehrreihig, 215126, D. 50 - 100 mm, ap max 47-81mm

LO.U09
GARANT Power Tang mit Zylinder- oder Weldonschaft, Einreihig, 215950 – 215956, D. 16 – 32 mm, ap max 8mm
GARANT Power Tang mit Gewinde, Einreihig, 215960 – 215962, D. 16 – 32 mm, ap max 8mm
GARANT Power Tang mit Bohrung, Einreihig, 215966 – 215968, D. 40 – 63 mm, ap max 8 mm
GARANT Power Tang mit Gewinde, Mehrreihig, 215974, D. 25 – 32 mm, ap max 32 – 39 mm
GARANT Power Tang mit Weldonschaft, Mehrreihig, 215972, D. 25 – 40 mm, ap max 39 – 47 mm

GARANT Power Tang 90° Tangential-Hochleistungs-Eckfräser

Der GARANT Power Tang ist stark in jeder Anwendung und in jedem Material, egal ob es um Besäumen, Planfräsen, Eckfräsen oder Nutenfräsen geht.

Mehr gibt es dazu im Video zu sehen!

High-Tech, Design und Wirtschaftlichkeit vereint.

Physikalische Grenzen neu definiert. Tangential eingesetzte Wendeplatten sorgen für Höchstleistung und Prozesssicherheit.

  1. Verstärkter Kern durch tangentiale Plattenanstellung: Erhöhte Stabilität. Schwingungsdämpfend.
  2. Optimierte Wendeplattenbettung: Verminderte Zugkraft in axialer Richtung. Hohe Auflagesicherheit in Kraftrichtung.
  3. Innenkühlung: Optimale Kühlung der Schneide. Hervorragende Späneabfuhr.
  4. Ni-beschichteter Träger: Erhöhter Verschleißschutz

Die Einzigartigkeit liegt im Detail

Tangential eingesetzte Wendeplatten stehen für schnittkraftreduzierte Geometrien, beste Oberflächengüten und Substrate der neuesten Generation.

  1. Höhere Auflagesicherheit in Richtung der Schnittkraft durch tangential eingesetzte Wendeplatten
  2. Ni-beschichteter Träger für verbesserten Verschleißschutz
  3. Schnitt-Tiefe LO.U 13 = 13 mm
  4. Erhöhte Stabilität durch verstärkten Kern
  5. Innenkühlung
  6. Planfase für hohe Oberflächengüten & konkave Schneidkanten (Schnittkraft wird reduziert)
  7. Positiver Axial-Spanwinkel +10°
  8. Vier Schneidkanten für eine höhere Wirtschaftlichkeit.

Kundenreferenz

KAPP NILES ist ein weltweit führender Hersteller von Schleifmaschinen und Werkzeugen zur Feinbearbeitung von Verzahnungen sowie Profilen und ist mit der dazugehörigen hochpräzisen Messtechnik Ihr Partner für Produktionslösungen. Technologien aus dem Hause KAPP NILES garantieren gleichermaßen Präzision und Wirtschaftlichkeit für die Herstellung höchst anspruchsvoller Bauteile. KAPP NILES bringt präzise Bewegung in Kundenprojekte – zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Eckfräser GARANT Power Tang - Frästest bei KAPP NILES
Maschine: Hermle C50U 60 KW Spindelleistung
Material: 16MnCr5 / 1.7131
Träger: 215122 63 / 6; Platte: 215136 ST1400
Ergebnisse: Vc = 225 m / min, fz = 0,3 mm, ap = 7 mm, ae = 41 mm, Spindelleistung = 40%

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb