GARANT Master Turn Stahl Bohrstange spiralisiert A.. STFC, für Wendeschneidplatten TC.., rechts, Schaft-⌀ / Plattengröße 10/11 mm

Artikel-Nr.: 260932 10/11
Netto: 124,00 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Turn
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm DIN 8024
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A10K STFCR/L11
Einstellwinkel κ 90 Grad
passende Wendeschneidplatte TC.. 1102..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 12 mm
Mittenversatz L3 6,2 mm
Spannhöhe L2 9 mm
Kopflänge L1 22 mm
Gesamtlänge L 125 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269028 7
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260932 10/11
EAN / GTIN 4062406677244

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Master Turn" Alle ansehen