Winkelmesser mit verstellbarer Schiene 100X150 mm

Artikel-Nr.: 453401 100X150
Netto: 49,80 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 41,41 € /Stk.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
auf Anfrage
Sofort lieferbar
980 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Werkstoff: Edelstahl, INOX
  • alle Teile: gehärtet
  • Verpackung: Etui

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Ablesung 1 Grad
Fehlergrenze ±30 Winkelmin.
Schenkellänge 150 mm
Gradbogen-⌀ 100 mm
Messtechnik analog
Werkstoff Edelstahl, INOX
alle Teile gehärtet
Verpackung Etui
Produktart Winkelmesser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 453401 100X150
EAN / GTIN 4067263062110

Beschreibung

Ausführung:

Mit in der Länge verstellbarer Schiene; Schienenende 45° abgeschrägt.
Offener Gradbogen mit Einteilung 10 − 170°; Ablesung 1°.
Skala mattverchromt. Mit Feststellmutter.