• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Kronenstoppuhr Kunststoffgehäuse 1/5

Artikel-Nr.: 469550 1/5
Netto: 172,50 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 58,79 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Skalenteilungswert 1/5 s
Anzeigezeit 30 min
Messtechnik analog
Produktart Stoppuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 469550 1/5
EAN / GTIN 2050001056047
Herstellernummer 111.0117-30

Beschreibung

Ausführung:

Stoßgeschütztes Stiftankerwerk.
Robustes ABS-Kunststoffgehäuse ( ⌀ 55 mm).

Verwendung:

Starten, Stoppen und Nullstellen durch die Krone.