Präzisions-Messuhr stoßgeschützt 30/58 mm

Artikel-Nr.: 433060 30/58
Netto: 87,40 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 84,49 € /Stk.
  • 27,73 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
934 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich 30 mm
Skalenwert 0,01 mm
Ablesung pro Zeigerumdrehung 1 mm
Messabweichung MPE (Messbereich) 20 µm
Messkraft 0,8 N - 1,6 N
Messtechnik analog
Gehäuse-⌀ 58 mm
Produktart Messuhr

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 433060 30/58
EAN / GTIN 4045197204226

Beschreibung

Ausführung:

Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006 (außer Gr. 100/80).
Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse.
Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.
Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.
Zentralzeiger für 1/100-mm-Ablesung, kleiner Zeiger für 1-mm-Ablesung.

Sonderzubehör:

Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile