Einbaumessschraube 0-6,5 mm

Artikel-Nr.: 426200 0-6,5
Netto: 61,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 5,30 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 30,11 € /Stk.
  • 77,59 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Norm: Werksnorm
  • Messtrommel-Teilung: 1/50

Produktdetails

Technische Daten

Norm Werksnorm
Messbereich (Messweg) 0 mm - 6,5 mm
Ablesung 0,01 mm
Messtrommel-Teilung 1/50 mm
Fehlergrenze 0,002 mm
Spindel-⌀ 3,5 mm
Messtrommel-⌀ 9 mm
Radius Auflagefläche 3 mm
Aufnahmeschaft-⌀ 6 mm
Länge Aufnahmeschaft 6 mm
Messtechnik analog
Gesamtlänge 37 mm
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 426200 0-6,5
EAN / GTIN 4946368020815
Herstellernummer 148-205

Beschreibung

Ausführung:

Ganz gehärtete Spindel und blendfrei verchromte Messtrommel.
Drehende Spindel, ohne Hartmetall-Anlagefläche, ohne Ratsche, extra kurze Ausführung, ballige Anlage.

Verwendung:

Für den Einbau in Maschinen, Apparate, Vorrichtungen, Messeinrichtungen usw. als verstellbarer Messtischanschlag.

Hinweis:

Sondergrößen auf Anfrage.