Rubinkugeltaster Länge 20 mm 0,5 mm

Artikel-Nr.: 494222 0,5
Netto: 134,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge L 20 mm
effektive Arbeitslänge 7 mm
Kugel-⌀ D 0,5 mm
Schaft-⌀ S 0,3 mm
Anschlussgewinde M2
Werkstoff Spitze Rubin
Material Schaft Hartmetall
Gewicht 0,5 g
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 494222 0,5
EAN / GTIN 2050000973451

Beschreibung

Ausführung:

Rubinkugeltaster mit Anschlussgewinde M2

Hinweis:

Weitere Tastereinsätze mit anderen Abmessungen und Schaftausführungen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Kugel-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb