• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Härtevergleichsplatte HRC 20

Artikel-Nr.: 495172 20
Netto: 268,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
  • Prüfprotokoll: Prüfprotokoll des Herstellers
  • Verpackung: stabile Box

Produktdetails

Technische Daten

Prüfprotokoll Prüfprotokoll des Herstellers
Länge 60 mm
Breite 60 mm
Höhe 16 mm
Verpackung stabile Box
Produktart Härtevergleichsplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 495172 20
EAN / GTIN 2050002071322

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige Härtevergleichsplatten aus optimiertem und homogenem Stahl zur periodischen Kalibrierung von Härteprüfgeräten.

Vorteil:

Farbliches und symbolisches Ordnungssystem auf jeder Verpackung.

Lieferumfang:

Alle Härtevergleichsplatten werden mit DAkkS-Kalibrierschein geliefert.

Hinweis:

Kalibrierungen in weiteren Verfahren, Härtevergleichsplatten in anderen Abmessungen und mit Rasterlinien auf Anfrage lieferbar. Schnelle Verfügbarkeit ab Lager des Herstellers.
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
    Härtewert ca. Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb