Kabelschere 165 mm

Artikel-Nr.: 730090 165
Netto: 27,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
620 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schneidleistung 50 mm2
Schneidleistung bis ⌀ 15 mm
ganze Länge 165 mm
Produktart Schere

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 730090 165
EAN / GTIN 4003773040323
Herstellernummer 95 11 165

Beschreibung

Ausführung:

Kopf mit sichelförmigen Schneiden. Schere brüniert, Griffe mit Kunststoff überzogen.
Schneidet glatt und sauber ohne zu quetschen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Werkstoff:

Spezial-Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet.