Kupferhammer mit Hickorystiel 250 g

Artikel-Nr.: 751215 250
Netto: 17,90 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.707 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Gewicht ohne Stiel 250 g
Stiellänge 280 mm
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 751215 250
EAN / GTIN 4062406113766

Beschreibung

Ausführung:

Hammerkopf aus Kupfer-Stangenmaterial, Kanten gebrochen.
Mit Hickorystiel.
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
    Gewicht ohne Stiel (g) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb