• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitsplatte Stärke 50 mm aus Buche-Multiplex 1000 mm

Artikel-Nr.: 926081 1000
(281,63 € / 1 Quadratmeter)
Netto: 177,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 1.000 mm
Tiefe 750 mm
Stärke 50 mm
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Belag Arbeitsplatte farblos lackiert
Gewicht 28,5 kg
Produktart Werkbankplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 926081 1000
EAN / GTIN 4062406106256

Beschreibung

Ausführung:

Plattentiefe 750 mm, Stärke 50 mm: Mit Bohrungen an der Plattenunterseite zur Befestigung von Schubladengehäusen und Fußteilen (Vario-Einzelkomponenten).

Hinweis:

Sondermaße auf Anfrage. Bis maximal 2500 mm Länge und 1080 mm Tiefe in einem Stück lieferbar.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör