Griffsicht Grundeinheit 6 Fächer A4/1

Artikel-Nr.: 974740 A4/1
Setpreis 6 Stück (18,96 € / 1 Stück)
Netto: 95,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 200 mm
Breite 307 mm
Tiefe 15 mm
Gewicht 3 kg
Produktart Sortierablage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 974740 A4/1
EAN / GTIN 2050002007062
Herstellernummer 8140018

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Fächer aus Metall. Grundeinheit bestehend aus: 1 Paar Wandaufhänger, 6 Elemente, 1 Abschlussplatte. Beliebig nach unten erweiterbar durch einfaches Zusammenstecken. Mit zusätzlichen Grundeinheiten auch seitlich erweiterbar.
6 Fächer, 1 Paar Wandaufhänger, 1 Abschlussplatte.

Beschreibung:

Querformat A4.

Lackierung:

Graualu, pulverbeschichtet.