Sicherheitszapfhahn A

Artikel-Nr.: 981520 A
Netto: 74,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ A
Material Messing
Material Dichtung PTFE
selbstschließend ja
Anschlussgewinde 3/4 Zoll
Flammsperre ja
Set-Inhalt 1
Produktart Sicherheitszapfhahn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 981520 A
EAN / GTIN 4250101102486
Herstellernummer 2799

Beschreibung

Ausführung:

Sicherheitszapfhähne aus verschiedenen Materialien für kontrollierte Entnahme aus Fässern.
Selbstschließung verhindert unkontrolliertes Auslaufen der Flüssigkeiten.
Integrierte Flammsperre − Einsatz bei brennbaren Flüssigkeiten. Mit Aufhängevorrichtung für Abfüllgefäße.
Nicht geeignet für Flüssigkeiten < SAE 30.
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb