• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetischer Wand-Gurtbandhalter inklusive Gurtband und magnetischem Endstück R/W

Artikel-Nr.: 994326 R/W
Netto: 195,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Höhe 155 mm
Breite 140 mm
Tiefe 140 mm
Gurtlänge 8.000 mm
Gurtbandbreite 50 mm
Farbe Band rot / weiß
Gewicht 1 kg
Produktart Absperrbandhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 994326 R/W
EAN / GTIN 4251021127245
Herstellernummer GLWM 480-J/13-8,0/GLZM 45/40-960

Beschreibung

Ausführung:

Der magnetische Wand-Gurtbandhalter ist aus einem robusten, schwarzen Kunststoff. Gurtband ist stufenlos ausziehbar. Maximale Gurtauszugslänge von 8 m. Mit magnetischem Gurtendstück.

Verwendung:

Zum mobilen Absperren von Regalreihen.

Hinweis:

Individuelle Digitalbedruckung auf Anfrage möglich.