• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schließhaken-Überzug-Set 10-teilig 1

Artikel-Nr.: 942949 1
Setpreis 10 Stück (1,52 € / 1 Stück)
Netto: 12,75 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schließhaken-Überzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942949 1
EAN / GTIN 4045197997371

Beschreibung

Ausführung:

Schließhaken-Überzug zum Aufstecken auf Schließhaken. Ermöglichen sattes Einrasten des Hakens in die Klappen der Schließstange.
Blauer Überzug

Passend für:

Schließhaken der Schubladen Nr. 942823944011, 946011946083 ab Baujahr 08/2008.

Hinweis:

Bestehende blaue Überzüge können nur durch die Gr. 1 ersetzt werden.
Bestehende schwarze, weiße oder transparente Überzüge können nur durch Gr. 2 ersetzt werden.