Fachbodenträger-Satz für Nr. 951000 − 958600 F

Artikel-Nr.: 957009 F
Setpreis 20 Stück (0,71 € / 1 Stück)
Netto: 11,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ F
Anzahl Fachbodenträger 20
Produktart Fachbodenträger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 957009 F
EAN / GTIN 4045197333063

Beschreibung

Verwendung:

Für Montage von bis zu 5 Fachböden.