Führungsschienen-Paar 15

Artikel-Nr.: 915070 15
Setpreis 2 Stück (13,63 € / 1 Stück)
Netto: 22,90 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Typ 15
Tragfähigkeit 15 kg
Einsatzbereich Werkstattwagen
Produktart Führungsschiene

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 915070 15
EAN / GTIN 4045197332226

Beschreibung

Passend für:

Werkstattwagen Nr. 915050.