Ersatzspindelhülse mit Spindel für Schraubstock Nr. 967000 80 mm

Artikel-Nr.: 967001 80
Netto: 44,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Backenbreite 80 mm
Produktart Spindel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967001 80
EAN / GTIN 4045197613219

Beschreibung

Ausführung:

Passend auch für Schraubstöcke Fabrikat Leinen.

Passend für:

Schraubstock Nr. 967000; 967010.