Steckdosenleiste mit USB 7-fach 7B

Artikel-Nr.: 081178 7B
Netto: 30,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • IP-Schutzart: IP 20
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 20
Anzahl Steckdosen 7
Länge Leiste 460 mm
Energieversorgung Netzbetrieben
Kabelaufbau 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellänge 3 m
Schnittstelle USB-Schnittstelle
Produktart Steckdosenleiste
Steckertyp Eingang F

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081178 7B
EAN / GTIN 4007123657025
Herstellernummer 1150660315

Beschreibung

Ausführung:

5-fach Steckdosenleiste mit 2-fach USB-Ladefunktion. Steckdosen im Winkel von 90° angeordnet. Schraublöcher zur Wandmontage.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Hinweis:

Schutzkontakt-Adapterstecker 250V/ 16A zur Verbindung von Schutzkontakt-Steckern mit abweichenden europäischen Steckersystemen finden Sie im Onlineshop unter Nr. 081172 und Nr. 081174.