Alkali-Mangan Batterien LR3

Artikel-Nr.: 081563 LR3
Setpreis 24 Stück (1,06 € / 1 Stück)
Netto: 21,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
299 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien 24
chemischer Aufbau Alkali-Mangan
Batteriebezeichnung Micro, AAA
Internationale Baugröße LR3
Nennspannung 1,5 V
wiederaufladbar nein
Gewicht pro Stück 0,28 g
Produktart Batterie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081563 LR3
EAN / GTIN 4008496807536
Herstellernummer 04903301124

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertige und leistungsfähige Alkali-Mangan Marken-Batterie VARTA LONGLIFE Power für den Einsatz in Geräten mit hohem Energiebedarf.

Hinweis:

Qualität „Made in Germany“ Garantierte Lagerfähigkeit von 10 Jahren.