Magnet-Besen 385 mm

Artikel-Nr.: 085909 385
Netto: 150,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Magnet-Besen
geeignet für Metallspäne
Stiellänge 105 cm
Kopfbreite 38,5 cm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085909 385
EAN / GTIN 5012095604112
Herstellernummer MSW385

Beschreibung

Ausführung:

Zur leichten Entfernung von Metallspänen auf Böden. Verstellbarer Teleskopgriff bis Länge 1050 mm.