SolidPro M Eckpinsel für hochwertige Lackierungen 40

Artikel-Nr.: 087009 40
Neuheit
Netto: 3,98 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,74 € / Stück
  • ab 12 Stück
    3,95 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.833 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Größe in Zoll 1.3/8 Zoll
Werkstoff Borste reine schwarze Chinaborste
Werkstoff Stiel unlackierter Holzstiel
Tops 90 %
Einsatzbereich für Arbeiten Heizkörperpinsel, für feinste Lackierergebnisse
Produktart Ringpinsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087009 40
EAN / GTIN 4013307811503

Beschreibung

Ausführung:

Kunstborste, unlackierter Holzstiel.