Allrounder-Flachpinsel für wasserbasierte Medien 30 mm

Artikel-Nr.: 087021 30
Netto: 2,48 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,95 € / Stück
  • ab 12 Stück
    2,46 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
325 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Größe in Zoll 1 Zoll
Produktart Flachpinsel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087021 30
EAN / GTIN 4013307142171
Herstellernummer 81413010-329

Beschreibung

Ausführung:

Kunstborsten Mix, unlackierter Holzstiel.