Polyesterwalze für wasserbasierte Lacke und Lasuren 5 cm

Artikel-Nr.: 087135 5
Netto: 1,16 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2.388 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Länge 5 cm
Florhöhe 5 mm
Werkstoff Bezug spezielle Polyesterfaser
Einsatzbereich Farbwalzen für wasserbasierte Lacke und Lasuren
Produktart Farbroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 087135 5
EAN / GTIN 4013307790785
Herstellernummer 65750-329

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Polyesterfaser für hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe. Hohe Schichtdicke, sehr feine Oberflächenergebnisse.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile