Flachgreifermagnet Set 2-teilig mit Gewindebuchse 22 mm

Artikel-Nr.: 085927 22
Setpreis 2 Stück (10,86 € / 1 Stück)
Netto: 18,25 €
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Nennhaltekraft 50 N
22 mm
Höhe 6 mm
Höhe mit Gewinde 11 mm
Werkstoff Magnetkern Neodym
Werkstoff Oberfläche gummiert
Gewinde M4
Gewindebuchse ja
Produktart Flachgreifer-Magnet

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085927 22
EAN / GTIN 5012095608387
Herstellernummer E851/1

Beschreibung

Ausführung:

  • Geschirmter Flachgreifer mit 3- bis 6-facher Haltekraft gegenüber Hartferritgreifern.
  • Korrosionsbeständigkeit und Oberflächenschutz durch gummierte Oberfläche.
  • Gummierung erhöht seitliche Haltekräfte.
  • Magnetkern aus Neodym.

Verwendung:

Auf lackierten Oberflächen, kein Zerkratzen und Abrutschen.

Hinweis:

Einschraubhaken mit Außengewinde unter Nr. 085921.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile