Ersatzspiegel für Teleskop 50

Artikel-Nr.: 081684 50
Netto: 9,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Spiegel-⌀ 50 mm
Produktart Spiegel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 081684 50
EAN / GTIN 4062406333638

Beschreibung

Passend für:

Spiegel Sortiment 081682 3

Lieferumfang:

1× Rundspiegel