{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka materiálu | 1,5 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šířka | 920 mm | |
Rozsah přestavení hloubky | 60 mm | |
Vestavná výška | 160 mm | |
Dělicí jednotka | 8E | |
Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Typ proudu | AC | |
Vypínač | ne | |
Počet zásuvek typ F | 2 | |
Zásuvka typ | F | |
Vhodné pro typ | 1000 | |
Hmotnost | 6 kg | |
Druh produktu | Energetický modul |
Katalogové číslo | 928442 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406116156 |