Násada pro stětec se zalomenou hlavou, dřevěná rukojeť, délka 395mm

Artiklové číslo: 087077
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    73,00  CZK / ks
  • od 20 ks
    61,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka násady 395 mm
Materiál držadla Dřevěná rukojeť
Vhodné pro Štětec se zalomenou hlavou
Druh produktu Násada

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 087077
EAN / GTIN 8595026046986
Číslo výrobce 391500-329

Popis

Poznámka:

Mazací štětce naleznete pod č. 083555.