Sada čelistí s hroty 3dílná, pro sklíčidla 1

Artiklové číslo: 313955 1
Nastavit cenu 3 ks (CZK 3266,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upínání 43 mm - 81 mm
Šířka drážky n 16 mm
Závit M M6
Druh produktu Čelisti pro silové upínací sklíčidlo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313955 1
EAN / GTIN 2050001946034
Číslo výrobce 0138117

Popis

Provedení:

Kalené čelisti. Pro vnější upínání polotovarů s ozubením 1,5×60°.
Černěné.

Poznámka:

Hodí se pro BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.