Čistič na T-drážky 1

Artiklové číslo: 375512 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6485
Pro T-drážky 14 mm - 20 mm
Druh produktu Čistič drážek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375512 1
EAN / GTIN 4020772072896
Číslo výrobce 72892

Popis

Provedení:

Stabilní čistič na T-drážky z oceli.