Náhradní čepel přímá (120×7,4 mm) WS 120 mm

Artiklové číslo: 836445 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
684 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet čepelí 1
Materiál čepele WS
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 836445 120
EAN / GTIN 7290003235131
Číslo výrobce BT1200

Popis

Vhodné pro:

Univerzální škrabák č. 836440.