Sada odlamovacích čepelí 10dílná, 9 mm „experience“ 10

Artiklové číslo: 844910 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 7,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 447 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 80 mm
Šířka čepele 9 mm
Tloušťka čepele 0,4 mm
Počet odlamovacích stupňů 13
Počet čepelí 10
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 844910 10
EAN / GTIN 2050001962379
Číslo výrobce AB 10-1700.0400

Popis

Provedení:

Univerzální čepel ‑ Lutz® experience, řešení pro každé řezání.

Vhodné pro:

Univerzální nůž č. 844900; 844905; 844920; 844955; 845022; 845037.