Sada odlamovacích čepelí 10dílná, 25 mm „multisharp“ 10

Artiklové číslo: 845125 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 35,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
414 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 25 mm
Tloušťka čepele 0,7 mm
Počet odlamovacích stupňů 7
Počet čepelí 10
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 845125 10
EAN / GTIN 2050001962539
Číslo výrobce 2048.0700/AB 82

Popis

Provedení:

Černá čepel ‑ Lutz® multisharp, prémiové tvrzené čepele s ultra úzkým brusem čepele.
Velmi jemný a ultra úzký brus čepele.

Vhodné pro:

Univerzální nůž č. 845120 / 845121.