Sada odlamovacích čepelí 10dílná, 18 mm „multisharp“ 10

Artiklové číslo: 845021 10
Nastavit cenu 10 ks (CZK 13,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 180 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čepele 100 mm
Šířka čepele 18 mm
Tloušťka čepele 0,5 mm
Počet odlamovacích stupňů 8
Počet čepelí 10
Druh produktu Čepel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 845021 10
EAN / GTIN 2050001962492
Číslo výrobce 2057.0500/AB 22

Popis

Provedení:

Černá čepel ‑ Lutz® multisharp, prémiové tvrzené čepele s ultra úzkým brusem čepele.

Velmi jemný a ultra úzký brus čepele.

Vhodné pro:

Univerzální nůž č. 845000845020 a 845025845080.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly