Univerzální chránič ruky pro sekáče

Artiklové číslo: 742810
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
954 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka 120 mm
Druh produktu Chránič ruky pro sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 742810
EAN / GTIN 4016134600012
Číslo výrobce 6050010000

Popis

Provedení:

Z plastu (Lupolen).

Výhoda:

Chrání ruce před poraněním.

Vhodné pro:

Sekáč s plošně oválnou stopkou, artiklové číslo 740500; 740600; 740900; 741200; 743300 od délky 200 a 743000 vel. 300 mm.

Poznámka:

Nehodí se pro artikl č. 741400; 741450; 742500; 742600 a 743000 vel. 200 a 743000 vel. 250.