Náhradní hrot důlčíku 3,5X40 mm

Artiklové číslo: 749410 3,5X40
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

3,5 mm
Délka 40 mm
Materiál Speciální nástrojová ocel.
Druh produktu špička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 749410 3,5X40
EAN / GTIN 4045197482211

Popis

Materiál:

Speciální nástrojová ocel.

Vhodné pro:

Samočinné důlčíky č. 749400: Vel. 110