TK jednobřitý dělový vrták Celková délka d 300 mm 3 mm

Artiklové číslo: 124003 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Počet břitů Z: 1
  • Vrcholový úhel: 125
  • Stopka: DIN 6535 HB

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 3 mm
Povlak AlTiN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Počet břitů Z 1
Vrcholový úhel 125 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 245 mm
Stopka DIN 6535 HB
Vnitřní chlazení ano, při min. 40 barech
Nutný pilotní vrták ano, pilotní vrták
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 249,5 mm
Celková délka L 300 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Druh produktu Vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 124003 3
EAN / GTIN 4067263106999

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jednobřitý dělový vrták na hluboké otvory s přímými drážkami pro hloubky vrtání až 1 000 mm ve standardu a až 6 000 mm na poptávku. Univerzálně navržený obvodový tvar na vrtací hlavě umožňuje procesně bezpečnou práci v širokém spektru materiálů.

Poznámka:

K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory je vyžadován předchozí pilotní otvor o průměru nejméně 4×D pomocí pilotního vrtáku č. 122736 nebo č. 231605 pro větší průměry nebo pomocí pilotního vrtáku č. 122606 pro hliník. Pro hluboké otvory > 50×D musí být nástroj ve vzdálenostech každých 50×D podepřen lunetou. Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným vrtákem na hluboké otvory. Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC. Doporučujeme tlak chladicího média > 40 barů.
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
    ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku